JAMCO FL60 Pestisit Güvenlik Dolabı 60 Galon 65 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pestisit Güvenlik Kabini |
Ek Raf | GL334 |
Kapasite | 60 gal. |
Renk | Yeşil |
derinlik | 34 " |
Kapı Açma Yüksekliği | 59 " |
Kapı Açma Genişliği | 30 " |
Kapı Tipi | Manuel |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Kolu tipi | Kürek Mandalı |
Yükseklik | 65 " |
Malzeme | Çelik |
Dolap Raf Sayısı | 2 |
Kapı Sayısı | 2 |
Güvenlik Kabini Uygulaması | Pestisit Dolabı |
Hazne Kapasitesi | 8.3 gal. |
genişlik | 34 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 202.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Kapasite | derinlik | Hazne Kapasitesi | genişlik | Kapı Açma Yüksekliği | Kapı Açma Genişliği | Kapı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK12 | 1 | 12 gal. | 18 " | 2.9 gal. | 23 " | 29 " | 20 " | Otomatik Kapanma | €1,845.38 | ||
FK30 | 1 | 30 gal. | 18 " | 5.8 gal. | 43 " | 38 " | 39 " | Otomatik Kapanma | €2,361.16 | ||
FK45 | 2 | 45 gal. | 18 " | 5.8 gal. | 43 " | 59 " | 39 " | Otomatik Kapanma | €2,835.80 | ||
FK60 | 2 | 60 gal. | 34 " | 8.8 gal. | 34 " | 59 " | 31 " | Otomatik Kapanma | €3,581.75 | ||
FL12 | - | 12 gal. | 23 " | 2.6 gal. | 18 " | 29 " | 14 " | Manuel | €1,533.07 | ||
FL30 | - | 30 gal. | 43 " | 5 gal. | 18 " | 38 " | 14 " | Manuel | €2,243.02 | ||
FL45 | - | 45 gal. | 18 " | 5 gal. | 43 " | 59 " | 14 " | Manuel | €2,366.52 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00