JAMCO FM60 Yanıcı Güvenlik Kabini 60 Galon Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yanıcı Sıvı Güvenli Kabin |
Ek Raf | GS334 |
Kapasite | 60 gal. |
Renk | Sarı |
derinlik | 34 " |
Kapı Açma Yüksekliği | 59.75 " |
Kapı Açma Genişliği | 31 1 / 16 " |
Kapı Tipi | Manuel |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 70 " |
Malzeme | Galvanize çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 2 |
Güvenlik Kabini Uygulaması | Yanıcı Kabine |
Güvenlik Kabini Tipi | Ayaklı Dolap |
Hazne Kapasitesi | 8.79 gal. |
genişlik | 34 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 180 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hazne Kapasitesi | Kapasite | derinlik | genişlik | Kapı Açma Yüksekliği | Kapı Açma Genişliği | Kapı Tipi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM120 | 15.85 gal. | 120 gal. | 34 " | 59 " | 59.75 " | 56 " | Manuel | 70 " | €3,775.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM28 | 4.49 gal. | 28 gal. | 18 " | 34 " | 38.75 " | 31 1 / 16 " | Manuel | 49 " | €1,981.61 | ||
FM30 | 5.77 gal. | 30 gal. | 18 " | 43 " | 38.75 " | 39 15 / 16 " | Manuel | 49 " | €1,970.10 | ||
FM44 | 4.49 gal. | 44 gal. | 18 " | 34 " | 59.75 " | 31 1 / 16 " | Manuel | 70 " | €2,355.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM45 | 5.77 gal. | 45 gal. | 18 " | 43 " | 59.75 " | 39 15 / 16 " | Manuel | 70 " | €2,509.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM90 | 11.3 gal. | 90 gal. | 34 " | 43 " | 59.75 " | 39 15 / 16 " | Manuel | 70 " | €3,204.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS28 | 4.49 gal. | 28 gal. | 18 " | 34 " | 38.75 " | 31 1 / 16 " | Otomatik Kapanma | 49 " | €2,350.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00