JAMCO GX360-P5 Hasır Kamyonet 1200 Lb. 60 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hasır Kutusu Kamyonu |
Caster Tekerlek Dia. | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Üretan |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Tekerlek Genişliği | 1.25 " |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 12 saat |
Kolu tipi | Düz Yarıçaplı Bükülü Boru |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Caster Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 44 " |
Uzunluk | 60 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 120.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Caster Tekerlek Dia. | Tekerlek Malzemesi | toplam Genişlik | Raf Uzunluğu | Raf Genişliği | Caster Tekerlek Genişliği | Raflar Arası Mesafe | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC336-P5 | 36 " | 5" | Üretan | 30 " | - | - | 1.25 " | - | €703.36 | ||
GD136-P5 | 36 " | 5" | Üretan | 18 " | - | - | 1.25 " | - | €630.21 | ||
GD348-P5 | 48 " | 5" | Üretan | 30 " | - | - | 1.25 " | - | €901.86 | ||
GD360-P5 | 60 " | 5" | Üretan | 30 " | - | - | 1.25 " | - | €1,662.61 | ||
GL236-P5 | 36 " | 5" | Üretan | 24 " | - | - | 1.25 " | - | €607.04 | ||
GL248-P5 | 48 " | 5" | Üretan | 24 " | - | - | 1.25 " | - | €715.04 | ||
GL348-P5 | 48 " | 5" | Üretan | 30 " | - | - | 1.25 " | - | €750.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00