JAMCO PG360-P6 Ayarlanabilir Bölücü Panel Kamyon
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düzelt. Bölücü Panel Kamyon |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Tipi | (2) Döndürme, (2) Sert |
Caster Tekerlek Dia. | 6" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Döndürme, (2) Sert |
Caster Tekerlek Genişliği | 2" |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Gri |
Güverte Yüksekliği | 9" |
Güverte Uzunluğu | 60 " |
Güverte Malzemesi | Çelik |
Güverte Genişliği | 30 " |
Bitiş | toz Boya |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sap Dahil | Yok hayır |
Kolu tipi | kaldırılabilir |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 46 " |
Uzunluk | 60 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 93.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 132.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Tekerlek Çapı | Tekerlek Malzemesi | Sap Dahil | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO236-P6 | toz Boya | 6" | fenolik | Yok hayır | 2000 lb | 46 " | 36 " | 24 " | €1,393.81 | ||
PO360-P6 | toz Boya | 6" | fenolik | Yok hayır | 2000 lb | 46 " | 60 " | 30 " | €1,921.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
TA236-P7 | toz Boya | 5" | fenolik | Yok hayır | 2000 lb | 45 " | 36 " | 24 " | €1,135.40 | ||
TA248-P7 | toz Boya | 5" | fenolik | Yok hayır | 2000 lb | 45 " | 48 " | 24 " | €1,272.86 | ||
PG248-P6 | toz Boya | 6" | fenolik | Yok hayır | 2000 lb | 46 " | 48 " | 24 " | €711.43 | ||
PG472-P6 | toz Boya | 6" | fenolik | Yok hayır | 2000 lb | 46 " | 72 " | 36 " | €1,311.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
PG236-P6 | Elektrostatik toz boyalı | 6" | fenolik | Yok hayır | 2000 lb | 46 " | 36 " | 24 " | €864.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00