JAMCO PH360-P9 Standart Platformlu Kamyon 3000 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform Kamyonu |
Caster Yapılandırması | (2) Sert, (4) Döner |
Caster Tekerlek Dia. | 5" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Sert, (4) Döner |
Caster Tekerlek Genişliği | 2" |
Renk | Gri |
Güverte Yüksekliği | 9" |
Güverte Uzunluğu | 60 " |
Güverte Malzemesi | Çelik |
Güverte Tipi | Çelik |
Güverte Genişliği | 30 " |
Bitiş | toz Boya |
çerçeve Malzeme | Çelik |
ölçü | 12 |
Kolu tipi | kaldırılabilir |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Caster Tekerlek Sayısı | 6 |
Toplam yükseklik | 57 " |
Uzunluk | 70 " |
toplam Genişlik | 31 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 108.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 63.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Genişletilmiş Uzunluk | Caster Tekerlek Dia. | Tekerlek Malzemesi | Bitiş | ölçü | Kolu tipi | Yükleme kapasitesi | Caster Tekerlek Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB360-P5 | - | 5" | Üretan | toz Boya | 12 | Çıkarılabilir Boru | 1200 lbs. | 4 | €1,599.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
PH248-P9 | - | 5" | fenolik | toz Boya | 12 | kaldırılabilir | 3000 lb | 6 | €1,064.56 | ||
PH372-P9 | - | 5" | fenolik | toz Boya | 12 | kaldırılabilir | 3000 lb | 6 | €1,283.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
PN348-Z8 | - | 8" | Yarı Pnömatik | toz Boya | 12 | kaldırılabilir | 1200 lbs. | 4 | €1,303.29 | ||
PN372-Z8 | - | 8" | Yarı Pnömatik | toz Boya | 12 | kaldırılabilir | 1200 lbs. | 4 | €1,540.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
PU372-P5 | - | 5" | Üretan | toz Boya | 12 | kaldırılabilir | 1200 lbs. | 4 | €1,197.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
PZ248-P7 | - | 5" | fenolik | toz Boya | 12 | kaldırılabilir | 2000 lb | 4 | €930.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00