JAMCO RB336-U6 Mobil Çöp Arabası 2000 lb. 36 inç uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Çöp Sepeti |
Kutu Rengi | Sarı |
Depo Derinliği | 11.625 " |
Bin Yüksekliği | 4" |
Kutu Tipi | Raf Kutusu |
Bin Genişliği | (16) 4-1/8", (20) 6-5/8", (16) 8-1/8", (6) 11-1/8" |
Raf Başına Kapasite | 150 lb |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Raf Sayısı | 12 |
Genel Derinlik | 30 " |
Toplam yükseklik | 66 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Raf Genişliği | 30 " |
Toplam Kutu Sayısı | 58 |
Gemi ağırlığı (kg) | 179.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Başına Kapasite | Bitiş | + | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS336U5 | 100 lb | Cilalı | Mobil Eğimli Çöp Kovası Rafları | 1200 lbs. | 64 " | 36 " | €2,392.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00