JAMCO ZS336U5 Çöp Arabası 64 inç Yükseklik x 30 inç Uzunluk x 36 inç Genişlik 1200 lb Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Eğimli Çöp Kovası Rafları |
Kutu Rengi | Sarı |
Depo Derinliği | 11.625 " |
Bin Yüksekliği | 4" |
Kutu Tipi | Raf Kutusu |
Bin Genişliği | (16) 4-1/8", (20) 6-5/8", (16) 8-1/8", (6) 11-1/8" |
Raf Başına Kapasite | 100 lb |
Bitiş | Cilalı |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Raf Sayısı | 12 |
Genel Derinlik | 30 " |
Toplam yükseklik | 64 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 58 |
Gemi ağırlığı (kg) | 134.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 9403200030 |
PLATFORM | Model | Raf Başına Kapasite | Bitiş | + | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB336-U6 | 150 lb | toz Boya | Mobil Çöp Sepeti | 2000 lb | 66 " | 30 " | €1,371.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00