JAMCO UL360 Tezgah Çeliği 60 İnç Genişlik x 30 İnç Derinlik x 35 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Renk | Paslanmaz çelik |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Kare |
Bitiş | Cilalı |
Çerçeve rengi | Gümüş |
çerçeve Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yükseklik | 35 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Üst Kalınlık | 1.25 " |
genişlik | 60 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 9403200030 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00