JAMCO WV236 Çalışma Sehpası 3 Raflı 24d x 36w
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İş masası |
Renk | Gri |
derinlik | 24 " |
Kenar türü | Yuvarlak |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 32 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 1.5 " |
genişlik | 36 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00