JARKE 25CD106096 Konsol Raf Çift Dikey 96 x 106 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Çift Dik |
Kol uzunluğu | 42 "veya 48" |
Taban Uzunluğu | 106 " |
Sütun Çelik Ölçer | 11 |
Yükseklik | 8ft. |
Dudak | kaldırılabilir |
Malzeme | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 132.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 269.24 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00