JARKE 25CD82096 Konsol Raf Çift Dikey 96 x 82 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Çift Dik |
Kol uzunluğu | 30 "veya 36" |
Taban Uzunluğu | 82 " |
Sütun Çelik Ölçer | 11 |
Yükseklik | 8ft. |
Dudak | kaldırılabilir |
Malzeme | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 114.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kol uzunluğu | Taban Uzunluğu | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
25CD65096 | 24 " | 65 " | 8ft. | €1,396.05 | TEKLİF TALEBİ
|
25CD106096 | 42 "veya 48" | 106 " | 8ft. | €2,040.85 | TEKLİF TALEBİ
|
25CD82120 | 30 "veya 36" | 14,250 / 12,340 lb. | 10ft. | €1,551.94 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00