JARKE EZ483672 Açılır Raf 3 Raf 48 x 36 x 72-1/2h
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Kapasiteli Açılır Raflar |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Renk | Mavi |
derinlik | 36 " |
Bitiş | Emaye |
Yükseklik | 72.5 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
Raf Kapasitesi | 2000 lb |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 563.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | + | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ484872 | 48 " | 72.5 " | Yüksek Kapasiteli Açılır Raflar | 3 | €11,185.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
EZ483684 | 36 " | 84.5 " | Yüksek Kapasiteli Açılır Raflar | 4 | €12,904.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
EZ484884 | 48 " | 84.5 " | Yüksek Kapasiteli Açılır Raflar | 4 | €14,152.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
EZ483672A | 36 " | 72.5 " | Yüksek Kapasiteli Açılır Raflar | 3 | €9,527.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
EZ484872A | 48 " | 72.5 " | Eklenti Birimi | 3 | €9,909.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
EZ483684A | 36 " | 84.5 " | Yüksek Kapasiteli Açılır Raflar | 4 | €12,209.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
EZ484884A | 48 " | 84.5 " | Yüksek Kapasiteli Açılır Raflar | 4 | €14,307.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00