JARKE EZ483684 Açılır Raf 4 Raf 48 x 36 x 84-1/2h
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Kapasiteli Açılır Raflar |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Renk | Mavi |
derinlik | 36 " |
Bitiş | Emaye |
Yükseklik | 84.5 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Raf Kapasitesi | 2000 lb |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 705.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 81.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | + | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ483672 | 36 " | 72.5 " | Yüksek Kapasiteli Açılır Raflar | 3 | €9,969.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
EZ484872 | 48 " | 72.5 " | Yüksek Kapasiteli Açılır Raflar | 3 | €11,185.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
EZ484884 | 48 " | 84.5 " | Yüksek Kapasiteli Açılır Raflar | 4 | €14,152.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
EZ483672A | 36 " | 72.5 " | Yüksek Kapasiteli Açılır Raflar | 3 | €9,527.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
EZ484872A | 48 " | 72.5 " | Eklenti Birimi | 3 | €9,446.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
EZ483684A | 36 " | 84.5 " | Yüksek Kapasiteli Açılır Raflar | 4 | €12,209.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
EZ484884A | 48 " | 84.5 " | Yüksek Kapasiteli Açılır Raflar | 4 | €13,322.35 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00