JET TOOLS 321102AK Ayaklı Torna, 2hp, 1 Fazlı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Jet Torna |
Yatak Genişliği | 7-3 / 8 inç |
Taşıyıcı Seyahat (İç) | 35 |
Bileşik Seyahat (İç) | 2-11 / 16 |
Çapraz Yem Oranları | 40 |
Çapraz Seyahat (İçinde.) | 6-5 / 16 |
Merkezler Arası Mesafe (In.) | 40 |
Boşluk Uzunluğu (In.) | 8 |
Boyuna Yem Oranları | 38 |
Motor gücü | 2 |
Mil Hızları Sayısı | 12 |
İş Parçacığı Sayısı | 27 mm |
Toplam yükseklik | 45 " |
Uzunluk | 71 " |
toplam Genişlik | 32 " |
Faz | 1 |
Mil Deliği (In.) | 1-3 / 8 |
Mil Hızı | 60 ila 1240 RPM |
Mil Koniği | MT-5 |
Boşlukta Swing (In.) | 18-3 / 4 |
Yatakta Salıncak (İç.) | 13 |
Çapraz Kaydırmada Salıncak (İç.) | 7-25 / 32 |
Punta Konik | MT-3 |
Punta Hareketi (İçinde.) | 3-3 / 4 |
Konu Aralığı | Mm'ye 0.2 6 |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 474.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 114.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 180.34 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8458190020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00