JET TOOLS 321610 Torna 10hp 3p 80 Merkez İç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Jet Torna |
Yatak Genişliği | 13-3 / 8 inç |
Taşıyıcı Seyahat (İç) | 75 |
Bileşik Seyahat (İç) | 5-1 / 2 |
Çapraz Yem Oranları | 12 |
Çapraz Seyahat (İçinde.) | 10 |
Merkezler Arası Mesafe (In.) | 80 |
Boşluk Uzunluğu (In.) | 12-1 / 4 |
Boyuna Yem Oranları | 12 |
Motor gücü | 10 |
Mil Hızları Sayısı | 12 |
İş Parçacığı Sayısı | 24 mm |
Toplam yükseklik | 49 " |
Uzunluk | 136 " |
toplam Genişlik | 40 " |
Faz | 3 |
Mil Deliği (In.) | 3-1 / 8 |
Mil Hızı | 25 ila 1800 RPM |
Mil Koniği | MT-7 |
Boşlukta Swing (In.) | 29-1 / 2 |
Yatakta Salıncak (İç.) | 22 |
Çapraz Kaydırmada Salıncak (İç.) | 13 |
Punta Konik | MT-5 |
Punta Hareketi (İçinde.) | 5 |
Konu Aralığı | 05 ila 20 mm |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 3352.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 124.46 |
Gemi uzunluğu (cm) | 345.44 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8458190030 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00