JET TOOLS 321861 Torna 10 Hp 230 / 460v
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Torna |
Taşıyıcı Seyahat (İç) | 72-1 / 2 |
Bileşik Seyahat (İç) | 5-1 / 2 |
Çapraz Yem Oranları | 65 |
Çapraz Seyahat (İçinde.) | 12-3 / 32 |
Merkezler Arası Mesafe (In.) | 80 |
Boşluk Uzunluğu (In.) | 8 |
Boyuna Yem Oranları | 65 |
Motor gücü | 10 |
Mil Hızları Sayısı | 12 |
İş Parçacığı Sayısı | 22 mm |
Toplam yükseklik | 57 " |
Uzunluk | 136 " |
toplam Genişlik | 43 " |
Faz | 3 |
Mil Deliği (In.) | 4-1 / 8 |
Mil Hızı | 36 ila 1600 RPM |
Mil Koniği | MT-5 |
Boşlukta Swing (In.) | 34 |
Yatakta Salıncak (İç.) | 26 |
Çapraz Kaydırmada Salıncak (İç.) | 16-1 / 2 |
Punta Konik | MT-5 |
Punta Hareketi (İçinde.) | 6 |
Konu Aralığı | Mm'ye 1 14 |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 4162.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 144.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 345.44 |
Gemi genişliği (cm) | 109.22 |
HS kodu | 8458190030 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00