JOBOX 1-302002 Çapraz Kamyon Kutusu, Tek Kapaklı, 69.125 x 20.25 x 14.25 İnç Boyut, Siyah, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Stili | Kürek Kolu |
Yükseklik | 14.25 " |
uzunluk | 69.12 " |
Kapak Stili | Tek Kapak |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
Tip | Tam Boy |
genişlik | 20.25 " |
A. Siyah toz kaplama, kürleme işlemi sırasında maruz kaldığı termal bağlanma sayesinde, ıslak boyalara kıyasla ufalanmaya, çizilmeye ve aşınmaya karşı daha fazla direnç sunar.
C. Evet, JOBOX 1-302002 çapraz kamyon kutusu, kamyon raylarına hızlı kurulum için J-cıvataları ve donanımı içerir.
A. Dahili esnek bölmeler, küçük öğelerin ve aksesuarların kolayca saklanmasını sağlar.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-302000 | 69.12 " | 20.25 " | 14.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | Tam Boy | €687.69 | TEKLİF TALEBİ
|
1-309000 | 72.12 " | 20.25 " | 11.75 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | Ford Süper Görev ve Dodge RAM | - | TEKLİF TALEBİ
|
1-309002 | 72.12 " | 20.25 " | 11.75 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | Ford Süper Görev ve Dodge RAM | - | TEKLİF TALEBİ
|
1-310000 | 62.75 " | 20.25 " | 14.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | Orta Boy | €663.10 | TEKLİF TALEBİ
|
1-310002 | 62.75 " | 20.25 " | 14.25 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | Orta Boy | €796.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00