JOBOX 1-309000 Çapraz Kamyon Kutusu, Tek Kapaklı, 72.125 x 20.25 x 11.75 İnç Boyut, Parlak, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Parlak |
Bitiş | Temiz ceket |
Sap Stili | Kürek Kolu |
Yükseklik | 11.75 " |
uzunluk | 72.12 " |
Kapak Stili | Tek Kapak |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
Tip | Ford Süper Görev ve Dodge RAM |
genişlik | 20.25 " |
A. Alet kutusu (çapraz yatak veya sele kutusu olarak da bilinir), üniteyi kamyonun kasa raylarına monte etmek için geniş üst flanşlara sahip çapraz bir tasarıma sahiptir. Bu, kargo depolama için kutunun altında ek alan bırakır. Kutunun hızlı kilitlenmesi/açılması için sürücü tarafında kullanımı kolay kilitleme özelliklerine sahiptir.
A. Kendiliğinden yükselen kapaklar, öğelere rahat erişim sağlamak için bir düğmeye basılarak otomatik olarak açılabilir.
A.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-302000 | 69.12 " | 20.25 " | 14.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | Tam Boy | €687.69 | TEKLİF TALEBİ
|
1-302002 | 69.12 " | 20.25 " | 14.25 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | Tam Boy | €796.15 | TEKLİF TALEBİ
|
1-309002 | 72.12 " | 20.25 " | 11.75 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | Ford Süper Görev ve Dodge RAM | - | TEKLİF TALEBİ
|
1-310000 | 62.75 " | 20.25 " | 14.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | Orta Boy | €663.10 | TEKLİF TALEBİ
|
1-310002 | 62.75 " | 20.25 " | 14.25 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | Orta Boy | €796.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00