JOBOX 1-309002 Çapraz Kamyon Kutusu, Tek Kapaklı, 72.125 x 20.25 x 11.75 İnç Boyut, Siyah, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Sap Stili | Kürek Kolu |
Yükseklik | 11.75 " |
uzunluk | 72.12 " |
Kapak Stili | Tek Kapak |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
Tip | Ford Süper Görev ve Dodge RAM |
genişlik | 20.25 " |
A. Maksimum 9.3 cu.ft depolama kapasitesi sunar.
A. Bu çapraz kamyon kutusu, kargo hasarını önlemek için yüksek mukavemetli alüminyum yapıya sahiptir.
C. Bu model, kamyonun her iki yanından kolay erişim sağlamak ve hırsızlığa karşı koruma sağlamak için uca monteli basmalı düğmelere sahiptir.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-302000 | 69.12 " | 20.25 " | 14.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | Tam Boy | €687.69 | TEKLİF TALEBİ
|
1-302002 | 69.12 " | 20.25 " | 14.25 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | Tam Boy | €796.15 | TEKLİF TALEBİ
|
1-309000 | 72.12 " | 20.25 " | 11.75 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | Ford Süper Görev ve Dodge RAM | - | TEKLİF TALEBİ
|
1-310000 | 62.75 " | 20.25 " | 14.25 " | Alüminyum | Parlak | Temiz ceket | Orta Boy | €663.10 | TEKLİF TALEBİ
|
1-310002 | 62.75 " | 20.25 " | 14.25 " | Alüminyum | Siyah | toz Boya | Orta Boy | €796.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00