JOBOX 1-693990 Çöp Dolabı, Ekstra Ağır Hizmet Tipi, 72 x 24 x 61 İnç Boyut, Kahverengi, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Dolabı |
Renk | Kahverengi |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 16 saat |
Kolu tipi | Yan Katlama |
Yükseklik | 61 " |
uzunluk | 72 " |
Kilit sistemi | Asma Kilit Muhafazası ve Elle veya Ayakla Çalıştırılan Mandal Açma |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 11 |
Ambalajlar | Palet/Karton |
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia. | 3 / 8 " |
Depolama Kapasitesi | 49 cu. ft. |
UPC | 043419942172 |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 232.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 156.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.15 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Bu JOBOX 1-693990 ünitesinin toplam depolama kapasitesi 49 cu.ft.
A. Grip-Rite kaldırma kanalları, kolay ve güvenli kullanım için kapakta tam uzunlukta bir kavrama yüzeyi sunar.
A. Gömme tutamaklar alanı optimize etmeye ve üniteyi hasara karşı korumaya yardımcı olur.
A. 11-1 dolapta 693990 adet raf bulunmaktadır.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00