JOBOX 1-750610 Yanıcı Güvenlik Kabini, Manuel Kapatma, 30.4 x 20.04 x 37.17 İnç Boyut, Kırmızı, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kabini |
Kapasite | 12 gal. |
Renk | Kırmızı |
Bitiş | toz Boya |
Sap Dahil | Yok hayır |
Yükseklik | 37.17 " |
uzunluk | 30.4 " |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Karton kutu |
genişlik | 20.04 " |
C. Evet, bu kabin, sıvı boyaya göre 10 kat korozyon direnci, 5 kat aşınma direnci ve iki kat çizilme direnci sağlamak için toz boya kaplamaya sahiptir.
C. Bu kabin, erişimi kısıtlamak ve hırsızlığı önlemek için kilitlenebilir bir kürek kulplu 3 noktalı bir kilitleme sistemine sahiptir.
A. Kullanıcının, uygun ayarı elde etmek için altlarını rastgele aramadan kabinleri düzleştirmesine olanak tanır. Desteklerin şekli devrilmeyi önler ve kullanıcının kabini bir forklift veya transpalet ile hızlı bir şekilde hareket ettirmesini kolaylaştırır.
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-750620 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Çelik | Yeşil | €1,482.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-750640 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Çelik | Sarı | €1,362.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-753610 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Kırmızı | €1,884.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-753620 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Yeşil | €1,962.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-753640 | 30 gal. | 46.12 " | 23.2 " | 45.72 " | Çelik | Sarı | €1,871.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-756610 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Kırmızı | €2,260.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-756620 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Yeşil | €2,295.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00