JOBOX 1-753640 Alev Alabilir Güvenlik Kabini, Manuel Kapatma, 46.12 x 23.2 x 45.72 İnç Boyut, Sarı, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kabini |
Kapasite | 30 gal. |
Renk | Sarı |
Bitiş | toz Boya |
Sap Dahil | Yok hayır |
Yükseklik | 45.72 " |
uzunluk | 46.12 " |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Karton kutu |
genişlik | 23.2 " |
A. Belirli bir sıcaklık aralığında saklanacak kimyasallar ve solüsyonlar bu Jobbox güvenlik kabininin içinde tutulmamalıdır.
A. Bu güvenlik kabininin mandal tarzı kolu, kabin kapıları açılarak depolama raflarına erişmek için çekilebilir.
A. Bu güvenlik kabini 4 ayaklı bir tasarıma sahiptir ve kullanıcının kabini sık sık sıvı dökülmesine eğilimli yerlere sabitlemesini sağlar.
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-750610 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Çelik | Kırmızı | €1,430.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-750620 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Çelik | Yeşil | €1,482.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-750640 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Çelik | Sarı | €1,362.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-753610 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Kırmızı | €1,884.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-753620 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Yeşil | €1,962.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-756610 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Kırmızı | €2,260.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-756620 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Yeşil | €2,295.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00