JOBOX 1-753620 Pestisit Güvenlik Dolabı, Manuel Kapatma, 46.12 x 23.25 x 45.72 İnç Boyut, Yeşil, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kabini |
Kapasite | 30 gal. |
Renk | Yeşil |
Bitiş | toz Boya |
Sap Dahil | Yok hayır |
Yükseklik | 45.72 " |
uzunluk | 46.12 " |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Karton kutu |
genişlik | 23.25 " |
A. Yüksek havalandırma ve alçak havalandırma vardır.
A. Döküntüler, eğimli dökülme kılavuzu iç rafları tarafından kabinin arkasına ve tutma haznesi alanına yönlendirilir. Bu kolay temizlik sağlar.
A. Erişimi sınırlamak ve hırsızlık olasılığını azaltmak için bu ünitede 3 noktalı bir kilitleme sistemi ve kilitlenebilir bir kürek kolu vardır.
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-750610 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Çelik | Kırmızı | €1,430.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-750620 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Çelik | Yeşil | €1,482.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-750640 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Çelik | Sarı | €1,362.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-753610 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Kırmızı | €1,884.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-753640 | 30 gal. | 46.12 " | 23.2 " | 45.72 " | Çelik | Sarı | €1,871.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-756610 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Kırmızı | €2,260.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-756620 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Yeşil | €2,295.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00