JOBOX 2D-681990 Çekmeceli Piyano Kutusu, Ağır Hizmet, 48 x 31.15 x 56.78 İnç Boyut, Kahverengi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Piyano Kutusu |
Renk | Kahverengi |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Dahil | Evet |
Yükseklik | 56.78 " |
uzunluk | 48 " |
Kilit sistemi | Asma kilitlenebilir |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 44.45 cu. ft. |
genişlik | 31.15 " |
A. Ağır hizmet tipi gazlı yaylar, kapağın kaldırılmasına ve kontrol edilmesine yardımcı olarak güvenliği ve güvenliği artırır.
A. Yüksek kaliteli toz boya kaplaması, sıvı boyaya kıyasla dayanıklılığı artırır ve korozyona karşı etkili bir şekilde direnç gösterir.
A. 7 kalibrelik kızak destekleri, daha ağır yükler için bu kutunun tabanını güçlendirir ve aynı zamanda kazara düşmelere karşı da koruma sağlar.
A. Site-Vault Serisi piyano kutularında, kutunun kilidinin açıldığını kullanıcıya belirtmek için floresan yansıtıcı turuncu bir bant bulunur.
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Kilit sistemi | Depolama Kapasitesi | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D-682990 | 60 " | 30.75 " | 56.78 " | Asma kilitlenebilir | 20.3 cu. ft. | Kahverengi | €4,338.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00