Jobox 626990 | Çıkarılabilir Tepsi, 22.187 X 8 X 4 İnç Boyutu, Kahverengi, Çelik | 4dy97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOBOX 626990 Çıkarılabilir Tepsi, 22.187 x 8 x 4 İnç Boyutu, Kahverengi, Çelik | AD7EJL 4DY97

JOBOX 626990 Çıkarılabilir Tepsi, 22.187 x 8 x 4 İnç Boyut, Kahverengi, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EJL Model: 626990Çapraz Referans: 4DY97

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€123.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tote Tepsi
RenkKahverengi
Bitiştoz Boya
Yükseklik4"
uzunluk22.187 "
MalzemeÇelik
AmbalajlarKutulu
TipZor görev
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)60.71
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

JOBOX 626990 taşıma tepsisi, el aletlerinin ve küçük parçaların uygun şekilde saklanması için kullanılır. Bu çıkarılabilir tepsi, şantiye kutularının ve saklama sandıklarının içine sığar.

Özellikler:

  • Crescent Jobox 626990 taşıma tepsisi, ünitenin kolay taşınması ve kutuların / sandıkların içine yerleştirilmesi için yerleşik bir tutamağa sahiptir.
  • Keskin kenarları ortadan kaldırmak ve mukavemeti artırmak için kıvrık kenarlarla donatılmıştır.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Şantiye Sandıkları: Bu çıkarılabilir taşıma tepsisi, Jobbox 1-654990, 1-655990 ve 1-658990 şantiye sandıklarına sığar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Jobox 626990 taşıma tepsisinin yapı malzemesi nedir?

A. Jobox 626990 taşıma tepsisi, yapısal güç ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.

S. Bu Jobox 626990 taşıma tepsisi özel bir kaplamaya sahip mi?

C. Evet, Jobox 626990 taşıma tepsisi kahverengi renkli bir toz kaplamaya sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikYükseklikRenkMalzemeBitişÜcret
JOBOX 628990 Çıkarılabilir Tepsi, 18.187 x 8 x 4 İnç Boyutu, Kahverengi, Çelik | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"KahverengiÇeliktoz Boya€107.01
JOBOX 627990 Çıkarılabilir Tepsi, 28.187 x 8 x 4 İnç Boyutu, Kahverengi, Çelik | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"KahverengiÇeliktoz Boya€114.21
JOBOX 620990 Çıkarılabilir Tepsi, 21.875 x 8 x 4 İnç Boyutu, Kahverengi, Çelik | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"KahverengiÇeliktoz Boya€94.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOBOX 626990 Çıkarılabilir Tepsi, 22.187 x 8 x 4 İnç Boyut, Kahverengi, Çelik
€123.70 / Adet