Jobox 627990 | Çıkarılabilir Tepsi, 28.187 X 8 X 4 İnç Boyutu, Kahverengi, Çelik | 4dy99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOBOX 627990 Çıkarılabilir Tepsi, 28.187 x 8 x 4 İnç Boyutu, Kahverengi, Çelik | AD7EJN 4DY99

JOBOX 627990 Çıkarılabilir Tepsi, 28.187 x 8 x 4 İnç Boyut, Kahverengi, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EJN Model: 627990Çapraz Referans: 4DY99
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
€114.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tote Tepsi
RenkKahverengi
Bitiştoz Boya
Yükseklik4"
uzunluk28.187 "
MalzemeÇelik
AmbalajlarKutulu
TipZor görev
UPC043419909342
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.15
Gemi yüksekliği (cm)76.96
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9403908041
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

JOBOX 627990 taşıma tepsisi, sık kullanılan parçaları ve aletleri saklamak için kullanılır. Bu çıkarılabilir ünite, bir şantiye kutusunun üst açıklığı boyunca asılıdır.

Özellikler:

  • JOBOX 627990 taşıma tepsisi, keskin kenarları en aza indirmek ve ek güç sağlamak için kıvrık kenarlarla birlikte gelir.
  • Rahat kullanım için yerleşik tutamaklarla donatılmıştır.
  • JOBOX'tan bu Hilal tepsisi, yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için toz boyalı kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • JOBOX 1-656990 Şantiye Sandıkları: Bu ünitelerde, kutunun ne zaman kilitlendiğini veya kilidinin açıldığını gösteren 3 kilitleme noktasına sahip bir Site-Vault güvenlik sistemi bulunur. Her taraftan kolay yükleme ve boşaltma sağlamak için EZ-Loader kızak destekleriyle birlikte gelirler.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu taşıma tepsisinin boyutları nedir?

A. Bu taşıma tepsisi 28-1/4 inç (U) x 8 inç (G) x 4 inç (Y) boyutlarındadır.

S. Kenarlı kenar nedir?

A. Kenar kıvırma, sıkı bir uyum için sacın kenarının kendisiyle aynı hizada yuvarlandığı işlemdir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikYükseklikRenkMalzemeBitişÜcret
JOBOX 626990 Çıkarılabilir Tepsi, 22.187 x 8 x 4 İnç Boyutu, Kahverengi, Çelik | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"KahverengiÇeliktoz Boya€123.70
JOBOX 628990 Çıkarılabilir Tepsi, 18.187 x 8 x 4 İnç Boyutu, Kahverengi, Çelik | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"KahverengiÇeliktoz Boya€107.01
JOBOX 620990 Çıkarılabilir Tepsi, 21.875 x 8 x 4 İnç Boyutu, Kahverengi, Çelik | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"KahverengiÇeliktoz Boya€94.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOBOX 627990 Çıkarılabilir Tepsi, 28.187 x 8 x 4 İnç Boyut, Kahverengi, Çelik
€114.21 / Adet