Jobox 628990 | Çıkarılabilir Tepsi, 18.187 X 8 X 4 İnç Boyutu, Kahverengi, Çelik | 4dy98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOBOX 628990 Çıkarılabilir Tepsi, 18.187 x 8 x 4 İnç Boyutu, Kahverengi, Çelik | AD7EJM 4DY98

JOBOX 628990 Çıkarılabilir Tepsi, 18.187 x 8 x 4 İnç Boyut, Kahverengi, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EJM Model: 628990Çapraz Referans: 4DY98
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
€107.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tote Tepsi
RenkKahverengi
Bitiştoz Boya
Yükseklik4"
uzunluk18.187 "
MalzemeÇelik
AmbalajlarKutulu
TipZor görev
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.9
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)60.2
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

JOBOX 628990 taşıma tepsisi, el aletlerini ve küçük parçaları saklamak için idealdir. Bu çıkarılabilir tepsi, şantiye kutuları ve saklama sandıkları ile uyumludur ve düzenli depolama için içlerine sığar.

Özellikler:

  • Crescent JOBOX 628990 taşıma tepsisi, keskin kenarları ortadan kaldırmak ve gücü artırmak için çevresinde sarılı kenarlara sahiptir.
  • Üniteyi taşımak ve kutuların / sandıkların içine kolayca yerleştirmek için yerleşik bir tutamağa sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Şantiye Sandıkları: Bu çıkarılabilir taşıma tepsisi, JOBOX 1-652990 ve 1-653990 şantiye sandıklarının içine sığar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikYükseklikRenkMalzemeBitişÜcret
JOBOX 626990 Çıkarılabilir Tepsi, 22.187 x 8 x 4 İnç Boyutu, Kahverengi, Çelik | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"KahverengiÇeliktoz Boya€123.70
JOBOX 627990 Çıkarılabilir Tepsi, 28.187 x 8 x 4 İnç Boyutu, Kahverengi, Çelik | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"KahverengiÇeliktoz Boya€114.21
JOBOX 620990 Çıkarılabilir Tepsi, 21.875 x 8 x 4 İnç Boyutu, Kahverengi, Çelik | AD7FGC 4EA10 62099021.875 "8"4"KahverengiÇeliktoz Boya€94.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOBOX 628990 Çıkarılabilir Tepsi, 18.187 x 8 x 4 İnç Boyut, Kahverengi, Çelik
€107.01 / Adet