JOBOX 677990 şantiye sandığı, maksimum depolama için geniş çekmeceler ve raflar ve tesis içinde kolay hareket için 6 inç tekerleklere sahiptir. Ayarlanabilir iç kısımları, belirli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için dört benzersiz konfigürasyona izin vererek maksimum depolama esnekliği sunar.
Özellikler:
- Çekmecelerin düzgün açılıp kapanmasını sağlamak için bir kol serbest bırakma mekanizmasına sahip bilyalı rulman kayar özellikleri.
- Pürüzsüz taşınabilirlik ve kontrollü hareket için (2) sabit ve (2) kilitli döner tekerleklerle birlikte gelir.
- Kapağın zorla içeri girmesini önlemek için kazıklı ve kaynaklı bir menteşe sunar.
- Bağlı elemanlar (kolonlar, kirişler veya kiriş kirişleri) arasındaki gerilimi aktarmak ve eklemi güçlendirmek için kaynaklı köşe köşebentleri içerir.
- Maksimum güç ve 18 lb'ye kadar taşıma yükleri için ağır hizmet tipi, 75 ayar çelik çekmecelerle birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Taşınabilir çalışma tezgahı nedir?
A. JOBOX portatif üniteleri, ikinci bir yerde dayanıklı ve çok yönlü bir çalışma yüzeyi olarak hizmet eder ve alet ve sarf malzemelerinin montajı için alan sağlar. Bu üniteler ayrıca eşyaları güvenli bir şekilde saklar ve yerde daha fazla yer açar.
S. Bu JOBOX 677990 sandık dayanıklı mı?
C. Evet, JOBOX 677990 hadde tezgahı, maksimum dayanıklılık ve güç sunan 18 gauge ağır hizmet tipi çelikten yapılmıştır. Bu ünite ayrıca aşınmaya ve paslanmaya karşı dayanıklılık için toz boya kaplamaya sahiptir.
S. Bu JOBOX haddeleme tezgahının kullanımı kolay mı?
A. Jobox 677990 döner tezgah, zorlu çalışma ortamlarının ihtiyacını karşılamak için üstün mukavemetli tekerleklere, raflara ve çekmecelere sahiptir. Bu taşınabilir üniteler, depolamayı ve çeşitli alet ve ekipmanlara erişimi kolaylaştırır ve yeterli zemin yüzeyi sunarak bir yerden diğerine taşımaya yardımcı olur.