JOBOX 675996 Tekerlekli Çalışma Tezgahı, 2 Çekmeceli, 43.375 x 26.875 x 40.5 İnç Ebat, Kahverengi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şantiye Mobil Çalışma Tezgahı |
Tekerlek Boyutu | 6" |
Renk | Kahverengi |
Çekmece Kapasitesi | 75 lb |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 40.5 " |
uzunluk | 43.375 " |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Oluklu ve Palet |
UPC | 043419912571 |
genişlik | 26.88 " |
C. Evet, korozyona karşı direnç için toz boya kaplamaya sahiptir.
A. Bu tezgahın çekmeceleri 75 lb'ye kadar yük taşıma kapasitesine sahiptir.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Renk | Malzeme | Kilit sistemi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676990 | 43.375 " | 26.88 " | 38.5 " | Kahverengi | Çelik | Asma Kilit Muhafazası ve Elle Çalıştırılan Mandal Açma | €2,912.42 | |
678990 | 49.38 " | 26.88 " | 40.63 " | Kahverengi | Çelik | Asma Kilit Muhafazası ve Elle Çalıştırılan Mandal Açma | €4,022.80 | |
677990 | 49.38 " | 26.88 " | 40.63 " | Parlak | Çelik | Asma Kilit Muhafazası | €2,618.33 | |
675990 | 43.375 " | 26.88 " | 38.5 " | Parlak | Çelik | Asma Kilit Muhafazası ve Elle Çalıştırılan Mandal Açma | €2,398.78 | |
676996 | 43.375 " | 26.88 " | 40.5 " | Kahverengi | Çelik | - | €3,152.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00