JOBOX 792982 Yatak Altı Kutusu, 36 x 18 x 18 İnç Boyut, Siyah, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gövde Altı Kamyon Kutusu |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Sap Stili | Dönen T-Kulp |
Yükseklik | 18 " |
uzunluk | 36 " |
Kilit sistemi | Anahtarlı |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 6.75 cu. ft. |
genişlik | 18 " |
A. Ampul şeklindeki hava koşullarına dayanıklı şerit, suyu, tozu ve aşırı sıcaklıktan kaynaklanan hasarı dışarıda tutmak için tam sızdırmazlık sağlar.
A. JOBOX 792982 döner T kolu, kapıyı contaya sıkıca çekmeye ve kutuyu kirletici maddelerin girişine karşı korumaya yardımcı olur.
A. Crescent JOBOX 792982, kilit bileşenlerini korumak ve kapıya ekstra güç sağlamak için sağlam, tek parça bir kilit muhafazasına sahiptir.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
790980 | 24 " | 18 " | 18 " | Çelik | Beyaz | €503.06 | TEKLİF TALEBİ
|
790982 | 24 " | 18 " | 18 " | Çelik | Siyah | €503.06 | TEKLİF TALEBİ
|
791980 | 30 " | 18 " | 18 " | Çelik | Beyaz | €540.16 | TEKLİF TALEBİ
|
791982 | 30 " | 18 " | 18 " | Çelik | Siyah | €540.16 | TEKLİF TALEBİ
|
7924160 | 24 " | 16 " | 14 " | Çelik | Beyaz | €795.31 | TEKLİF TALEBİ
|
7924162 | 24 " | 16 " | 14 " | Çelik | Siyah | €795.31 | TEKLİF TALEBİ
|
7924240 | 24 " | 24 " | 24 " | Çelik | Beyaz | €744.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00