JOBOX PAC1580002 Çapraz Kamyon Kutusu, Tek Kapaklı, 70.125 x 20.88 x 14.25 İnç Boyut, Siyah, Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Evet |
ölçü | 16 saat |
Sap Stili | Push Button |
Yükseklik | 14.25 " |
Mandal Mekanizması | Matkap Dayanıklı Basmalı Düğme Kilitleri |
uzunluk | 70.12 " |
Kapak Stili | Tek Kapak |
Kapak Tipi | Ayarlanabilir |
Kilit sistemi | Anahtarlı |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj Stili | Cıvata-On |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 9.2 cu. ft. |
Tip | Tam Boy |
UPC | 043419925373 |
genişlik | 20.88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 8708295060 |
Menşe Ülkesi | US |
A. 71 (U) x 21 (G) x 15 (Y) inç ölçülerindedir.
A. Maksimum 9 cu.ft depolama kapasitesi sunar.
A. Bu ürün 16 gauge kalınlığında çelikten yapılmıştır.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Kilit sistemi | Depolama Kapasitesi | Renk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1580000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Anahtarlı | 9.2 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €776.06 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1585000 | 70.12 " | 21 " | 19.875 " | Anahtarlı | 13 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €941.78 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1587000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | Anahtarlı | 6.1 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €709.33 | |
PAC1582000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Anahtarlı | 11.3 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €922.19 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1582002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Anahtarlı | 11.3 cu. ft. | Siyah | Alüminyum | €1,265.90 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1584000 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Anahtarlı | 10.4 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1584002 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Anahtarlı | 10.4 cu. ft. | Siyah | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00