JOBOX PAC1585000 Çapraz Kamyon Kutusu, Tek Kapaklı, 70.125 x 21 x 19.875 İnç Boyut, Parlak, Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Parlak |
Bitiş | Temiz ceket |
Gaz Şoku | Evet |
ölçü | 16 saat |
Sap Stili | Push Button |
Yükseklik | 19.875 " |
Mandal Mekanizması | Matkap Dayanıklı Basmalı Düğme Kilitleri |
uzunluk | 70.12 " |
Kapak Stili | Tek Kapak |
Kapak Tipi | Ayarlanabilir |
Kilit sistemi | Anahtarlı |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj Stili | Cıvata-On |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 13 cu. ft. |
Tip | Süper Derin Tam Boy |
UPC | 043419926110 |
genişlik | 21 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 52.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 186.69 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 8708295060 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Maksimum 13 cu.ft depolama kapasitesi sunar.
A. Bu ürün 16 gauge kalınlığında çelikten yapılmıştır.
A. Bu çapraz kamyon kasası, kargo hasarını önlemek ve mükemmel pas direnci sağlamak için sağlam Armor-Brite toz boya kaplamalı yüksek mukavemetli alüminyum konstrüksiyona sahiptir.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Kilit sistemi | Depolama Kapasitesi | Renk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1580000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Anahtarlı | 9.2 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €776.06 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1587000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | Anahtarlı | 6.1 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €709.33 | |
PAC1580002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Anahtarlı | 9.2 cu. ft. | Siyah | Alüminyum | €819.30 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1582000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Anahtarlı | 11.3 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €922.19 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1582002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Anahtarlı | 11.3 cu. ft. | Siyah | Alüminyum | €1,265.90 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1584000 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Anahtarlı | 10.4 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1584002 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Anahtarlı | 10.4 cu. ft. | Siyah | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00