JOBOX PAC1584002 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 Inch Size, Black, Aluminium
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 14.25 " |
uzunluk | 73.12 " |
Kapak Stili | Tek Kapak |
Kilit sistemi | Anahtarlı |
Malzeme | Alüminyum |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 10.4 cu. ft. |
Tip | Ford Süper Görev ve Dodge RAM |
genişlik | 20.88 " |
A. Generally, toolboxes measuring at least 70 inches (long) can fit into a full-size truck box.
A. This model has a Gear-Lock dual rotary lock system that is self-adjustable to allow easy latching and closing for protection from theft.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Kilit sistemi | Depolama Kapasitesi | Renk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1580000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Anahtarlı | 9.2 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €776.06 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1585000 | 70.12 " | 21 " | 19.875 " | Anahtarlı | 13 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €941.78 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1587000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | Anahtarlı | 6.1 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €709.33 | |
PAC1580002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Anahtarlı | 9.2 cu. ft. | Siyah | Alüminyum | €819.30 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1582000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Anahtarlı | 11.3 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | €922.19 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1582002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Anahtarlı | 11.3 cu. ft. | Siyah | Alüminyum | €1,265.90 | TEKLİF TALEBİ
|
PAC1584000 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Anahtarlı | 10.4 cu. ft. | Parlak | Alüminyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00