JOBOX PSC1455000 Çapraz Kamyon Kutusu, Tam Boy, 70.125 x 20.875 x 14.25 İnç Boyut, Beyaz, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Beyaz |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Evet |
ölçü | 14 saat |
Sap Stili | Push Button |
Yükseklik | 14.25 " |
Mandal Mekanizması | Matkap Dayanıklı Basmalı Düğme Kilitleri |
uzunluk | 70.12 " |
Kapak Stili | Tek Kapak |
Kapak Tipi | Ayarlanabilir |
Kilit sistemi | Anahtarlı |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Cıvata-On |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 9.2 cu. ft. |
Tip | Tam Boy |
UPC | 043419926219 |
genişlik | 20.88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 50.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 186.69 |
Gemi genişliği (cm) | 59.69 |
HS kodu | 8708295060 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Maksimum 9.2 cu.ft depolama kapasitesi sunar.
A. 70 (U) x 71 (G) x 14 (Y) inç.
A. Bu ürün 14 gauge kalınlığında çelikten yapılmıştır.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC1458000 | 60.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Çelik | Beyaz | toz Boya | Kompakt | €591.52 | |
PSC1456000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Çelik | Beyaz | toz Boya | Derin Tam Boy | €696.06 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1455002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Çelik | Siyah | toz Boya | Tam Boy | €1,016.19 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1456002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Çelik | Siyah | toz Boya | Derin Tam Boy | €1,060.81 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1457000 | 70.12 " | 30 " | 17.25 " | Çelik | Beyaz | toz Boya | Derin ve Ekstra Geniş Tam Boy | €1,628.72 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1457002 | 70.12 " | 30 " | 17.25 " | Çelik | Siyah | toz Boya | Derin ve Ekstra Geniş Tam Boy | €1,628.72 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1458002 | 60.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Çelik | Siyah | toz Boya | Kompakt | €1,016.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00