JOBOX PSC1455002 Crossover Kamyon Kutusu, Tek Kapaklı, 70.125 x 20.875 x 14.25 İnç Boyut, Siyah, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Stili | Push Button |
Yükseklik | 14.25 " |
uzunluk | 70.12 " |
Kapak Stili | Tek Kapak |
Kilit sistemi | Anahtarlı |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Kutulu |
Depolama Kapasitesi | 9.2 cu. ft. |
Tip | Tam Boy |
UPC | 043419926226 |
genişlik | 20.88 " |
A. Maksimum 9.2 cu.ft depolama kapasitesi sunar.
A. 70 (U) x 20 (G) x14 (Y) inç.
C. Bu çapraz kamyon kasası, kargo hasarını önlemek ve paslanmaya karşı mükemmel dayanıklılık sağlamak için sert Armor-Brite toz boya kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptir.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC1455000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Çelik | Beyaz | toz Boya | Tam Boy | €637.23 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1458000 | 60.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Çelik | Beyaz | toz Boya | Kompakt | €591.52 | |
PSC1456000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Çelik | Beyaz | toz Boya | Derin Tam Boy | €696.06 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1456002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Çelik | Siyah | toz Boya | Derin Tam Boy | €1,060.81 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1457000 | 70.12 " | 30 " | 17.25 " | Çelik | Beyaz | toz Boya | Derin ve Ekstra Geniş Tam Boy | €1,628.72 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1457002 | 70.12 " | 30 " | 17.25 " | Çelik | Siyah | toz Boya | Derin ve Ekstra Geniş Tam Boy | €1,628.72 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1458002 | 60.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Çelik | Siyah | toz Boya | Kompakt | €1,016.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00