JOBOX PSC1457002 Crossover Kamyon Kutusu, Tek Kapaklı, 70.125 x 30 x 17.25 İnç Boyut, Siyah, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Kamyon Kutusu |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Gaz Şoku | Evet |
Sap Stili | Push Button |
Yükseklik | 17.25 " |
uzunluk | 70.12 " |
Kapak Stili | Tek Kapak |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Kutulu |
Tip | Derin ve Ekstra Geniş Tam Boy |
genişlik | 30 " |
A. Bu saklama kutusu, kamyon kasasının duvarlarına yerleştirilmiştir. Yanları kamyonun yan duvarlarına dayanır ve saklama kutusunun kamyon kasasına vidalanmasına gerek yoktur.
A. Bir gaz şoku tipi kapak işleyiciye sahiptir. Kapak açıldığında güvenli yükleme / boşaltma sağlamak için yerinde kalır.
A. Bir anahtar kullanılarak kilitlenebilir. Kilit, kutunun yan tarafında bulunur. Bu gizli tip kilit, alet güvenliğini sağlar ve hırsızlıkları önler.
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Bitiş | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC1455000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Çelik | Beyaz | toz Boya | Tam Boy | €637.23 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1458000 | 60.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Çelik | Beyaz | toz Boya | Kompakt | €591.52 | |
PSC1456000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Çelik | Beyaz | toz Boya | Derin Tam Boy | €696.06 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1455002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Çelik | Siyah | toz Boya | Tam Boy | €1,016.19 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1456002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Çelik | Siyah | toz Boya | Derin Tam Boy | €1,060.81 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1457000 | 70.12 " | 30 " | 17.25 " | Çelik | Beyaz | toz Boya | Derin ve Ekstra Geniş Tam Boy | €1,628.72 | TEKLİF TALEBİ
|
PSC1458002 | 60.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Çelik | Siyah | toz Boya | Kompakt | €1,016.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00