John Misafir Ci061208w-pk10 | Redüktör 3/8 X 1/4 İnç Tüp Asetal - 10'lu Paket | 1wth7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHN GUEST CI061208W-PK10 Redüktör 3/8 x 1/4 İnç Tüp Asetal - 10'lu Paket | AB4BMR 1WTH7

JOHN GUEST CI061208W-PK10 Redüktör 3/8 x 1/4 İnç Tüp Asetal - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4BMR Modeli: CI061208W-PK10Çapraz Referans: 1WTH7
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
€75.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiAsetal Kopolimer
RenkBeyaz
Bağlantı TürüTüp
Maks. Basınç150 psi
Kök OD3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiRenkBağlantı TürüMaks. BasınçKök ODSıcaklık. menziltüp Boyutupaket adetÜcret
JOHN GUEST PEI062820 Redüktör 3/4 x 1/2 İnç Tüp Pex Beyaz | AA7WYH 16T740 PEI062820PEXBeyazTüp160 psi-200 Derece F3 / 4 "x 1 / 2"1€12.18
JOHN GUEST PEI063628 Redüktör 1 x 3/4 İnç Tüp Pex Beyaz | AA7WYJ 16T741 PEI063628PEXBeyazTüp160 psi-200 Derece F1 "x 3 / 4"1€15.05
JOHN GUEST PI060605S-PK10 Redüktör 3/16 İnç Tüp Dış Çap Asetal - 10'lu Paket | AB4BHQ 1WRW4 PI060605S-PK10Asetal KopolimerGriTüp150 psi3 / 16 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F5 / 32 "10€49.93
JOHN GUEST PI061006S-PK10 Redüktör 5/16 İnç Tüp Dış Çap Asetal - 10'lu Paket | AB4BHR 1WRW5 PI061006S-PK10Asetal KopolimerGriTüp150 psi5 / 16 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F3 / 16 "10€55.90
JOHN GUEST PI061206S-PK10 Redüktör 3/8 İnç Stem Dış Çap Asetal - 10'lu Paket | AB4BHT 1WRW6 PI061206S-PK10Asetal KopolimerGriTüp150 psi3 / 8 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F3 / 8 "10€71.86
JOHN GUEST PI061208S-PK10 Redüktör 3/8 İnç Tüp Dış Çap Asetal - 10'lu Paket | AB4BHU 1WRW7 PI061208S-PK10Asetal KopolimerGriTüp150 psi3 / 8 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F1 / 4 "10€73.67
JOHN GUEST PI061610S-PK10 Redüktör 1/2 İnç Tüp Dış Çap Asetal - 10'lu Paket | AB4BHV 1WRW8 PI061610S-PK10Asetal KopolimerGriTüp150 psi1 / 2 "-14 Derece Hava için 167 Derece F ve Su İçin 33 Derece ile 140 Derece F5 / 16 "10€75.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHN GUEST CI061208W-PK10 Redüktör 3/8 x 1/4 İnç Tüp Asetal - 10'lu Paket
€75.52 / paket