Johnson Controls | Elektrikli Aktüatör Kablosu Yüzer | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS M9104-AGP-2S Elektrikli Aktüatör Kablosu Serbest | AH4UZZ 35LY73

JOHNSON CONTROLS M9104-AGP-2S Elektrik Aktüatör Kablosu Yüzer

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4UZZ Modeli: M9104-AGP-2SÇapraz Referans: 35LY73

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€306.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık32 Derece ila 125 Derece F
derinlik2.25 "
Elektrik bağlantılarıKablo
Yükseklik5.156 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi2.1VA
Güç derecesi2.1W
Şaft TipiKendinden Merkezleme
Sinyal TürüYüzer
Geri çekme yayıYok hayır
İnme Derecesi93
Zamanlama (Sn.)60 sn.
Tork35 inç-lb.
Gerilim20 30-VAC
genişlik2 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikZamanlama (Sn.)TorkGerilimgenişlikYükseklikÜcret
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 Aktüatör Açık/Kapalı 27 Tork | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€243.44
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Aktüatör Açık/kapalı 27 Tork | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 SPDT'li140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€283.24
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Aktüatör Açık/Kapalı 27 Tork | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 ila 264 FS3.25 "6.375 "€291.07
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Aktüatör Açık/Kapalı 27 Tork | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 ila 264 FS3.25 "6.375 "€302.60
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 Aktüatör Açık/Kapalı 27 Tork | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPDT'li140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 ila 264 FS3.25 "6.375 "€285.63
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z Aktüatör Açık/Kapalı 27 Tork | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 SPDT'li140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85 ila 264 FS3.25 "6.375 "€312.18
JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Yay Geri Dönüşlü Aktüatör, Açık/Kapalı, Tork 177 lb-in | AD4HLA 41P595 M9220-BAA-3-131 F3-3 / 8 "24 için 57177 In.Lbs.120 AC4"10.5 "€424.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS M9104-AGP-2S Elektrik Aktüatör Kablosu Yüzer
€306.48 / Adet