Johnson Controls ; M9124-gga-2 | 41p530 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS M9124-GGA-2 Damper Aktüatörü, DC 0(2) - 10V Geri Bildirim | AD4HHJ 41P530

JOHNSON CONTROLS M9124-GGA-2 Damper Aktüatörü, DC 0 (2) ila 10V Geri Besleme

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HHJ Modeli: M9124-GGA-2Çapraz Referans: 41P530
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
€521.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık122 F
derinlik2-11 / 16 "
Elektrik bağlantılarıVida terminalleri
Yükseklik6"
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi5.9 VA
Güç derecesi5.9 VA
Honeywell Motorlarının yerini alırMN7220A2007
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüOrantılı
Geri çekme yayıYok hayır
İnme Derecesi90
Zamanlama (Sn.)115 için 175
Tork210 In.Lbs.
TipYay Dışı Dönüş
Gerilim24 AC / DC
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8501104060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Johnson Controls M9124-GGA-2 elektrikli yay geri dönüşsüz aktüatör, HVAC sistemlerinde bilyalı ve kelebek vanaları, hava damperlerini ve değişken hacimli fan kanatlarını konumlandırmak için uygundur
  • Kurulum süresini en aza indirmek ve amortisör bağlantılarını ortadan kaldırmak için basit doğrudan bağlantı ve kolay kurulum ve saha ayarlamaları için manuel vites serbest bırakma ve atlama teli seçilebilir dönüş özelliği
  • Çıkış konumu geri bildirimi, doğru konum algılama sağlarken basit kapalı döngü kontrolü sunar
  • Aktüatör motorunu hızlı bir şekilde devre dışı bırakmak için elektronik durma algılama ve iki aktüatörün senkronize kontrolü için ana / bağımlı çalışma ayarı
  • Tek bir giriş sinyalinden damperlerin sıralı çalışması için aralık ve sıfır ayar modu
  • Kolay kablolama sağlamak için NPT dişli gövde

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikZamanlama (Sn.)TorkTipGerilimgenişlikÜcret
JOHNSON KONTROLLERİ M9104-GGA-2S Oransal Aktüatör, 35 Nm Tork, 24 VAC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€222.22
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Oransal Aktüatör 35 Tork | AD4HEX 41P471 M9104-GGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC5"€227.90
JOHNSON KONTROLLERİ M9108-GGA-2 Oransal Aktüatör, 70 inç lb Tork, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "25 için 5070 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC / DC4.25 "€326.10
JOHNSON CONTROLS M9108-GGC-2 Oransal Aktüatör 70 Tork | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPDT'li122 F2-11 / 16 "25 için 5070 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC / DC4.25 "€400.02
JOHNSON CONTROLS M9109-GGA-5 Oransal Aktüatör 80 Tork | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC / DC4.25 "€242.88
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 Oransal Aktüatör 80 Tork | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPDT'li125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC / DC4.25 "€314.72
JOHNSON KONTROLLERİ M9116-GGA-2 Joransal Aktüatör, 140 İnç Lb Tork, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 için 115140 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş24 AC / DC4.25 "€475.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS M9124-GGA-2 Damper Aktüatörü, DC 0 (2) ila 10V Geri Besleme
€521.68 / Adet