Johnson Controls | 9124p2 Elektrikli Aktüatör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS M9124-HGC-2 Aktüatör Pervane Açma/Kapama Kontrolü Veya Yüzer | AD4HHM 41P533

JOHNSON CONTROLS M9124-HGC-2 Aktüatör Prop Açık / Kapalı Kontrolü Veya Yüzer

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HHM Modeli: M9124-HGC-2Çapraz Referans: 41P533

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€660.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık122 F
derinlik2-11 / 16 "
Elektrik bağlantılarıVida terminalleri
Yükseklik6"
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi5.9 VA
Güç derecesi5.9 VA
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüAyarlanabilir Başlatma Durdurma
Geri çekme yayıYok hayır
İnme Derecesi90
Anahtar Türü2 SPDT'li
Zamanlama (Sn.)115 için 175
Tork210 In.Lbs.
TipYay Dışı Dönüş
Gerilim24 AC / DC
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8501104060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelZamanlama (Sn.)Ortam Sıcaklığı AralıkderinlikTorkTipgenişlikElektrik bağlantılarıYükseklikÜcret
JOHNSON CONTROLS M9108-HGA-2 Aktüatör Pervane Açık/Kapalı Kontrolü Veya Yüzer | AD4HGC 41P499 M9108-HGA-225 için 50122 F2-11 / 16 "70 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş4.25 "Vida terminalleri6"€388.66
JOHNSON CONTROLS M9108-HGC-2 Aktüatör Pervane Açık/Kapalı Kontrolü Veya Yüzer | AD4HGD 41P501 M9108-HGC-225 için 50122 F2-11 / 16 "70 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş4.25 "Vida terminalleri6"€390.34
JOHNSON CONTROLS M9116-HGA-2 Aktüatör Pervane Açık/Kapalı Kontrolü Veya Yüzer | AD4HHA 41P522 M9116-HGA-270 için 115122 F2-11 / 16 "140 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş4.25 "Vida terminalleri6"€503.06
JOHNSON CONTROLS M9116-HGC-2 Aktüatör Pervane Açma/Kapama Kontrolü Veya Yüzer | AD4HHB 41P523 M9116-HGC-270 için 115122 F2-11 / 16 "140 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş4.25 "Vida terminalleri6"€565.85
JOHNSON CONTROLS M9124-HGA-2 Aktüatör Pervane Açık/Kapalı Kontrol Veya Yüzer | AD4HHL 41P532 M9124-HGA-2115 için 175122 F2-11 / 16 "210 In.Lbs.Yay Dışı Dönüş4.25 "Vida terminalleri6"€578.21
JOHNSON CONTROLS M9220-HGA-3 Aktüatör Pervane Açık/Kapalı Kontrolü Veya Yüzer | AD4HLJ 41P604 M9220-HGA-3150131 F3-3 / 8 "177 In.Lbs.Geri çekme yayı4"Kablo10.5 "€561.34
JOHNSON CONTROLS M9220-HGC-3 Aktüatör Pervane Açık/Kapalı Kontrolü Veya Yüzer | AD4HLK 41P605 M9220-HGC-3150131 F3-3 / 8 "177 In.Lbs.Geri çekme yayı4"Kablo10.5 "€681.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS M9124-HGC-2 Aktüatör Prop Açık / Kapalı Kontrolü Veya Yüzer
€660.48 / Adet