Johnson Controls , 9220 San | 3p150 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 Elektrikli Aktüatör, 177 İnç. lbs Tork, Yüzer, Yay Geri Dönüşlü, Oransal | AD4HLG 41P602

JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 Elektrikli Aktüatör, 177 İn. lbs Tork, Yüzer, Yay Geri Dönüşlü, Oransal

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HLG Modeli: M9220-GGA-3Çapraz Referans: 41P602
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
€571.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 derece 131 dereceye kadar F
derinlik3 3 / 16 "
Elektrik bağlantılarıKablo
Yükseklik10 5 / 16 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi15.5VA
Güç derecesi20 VA
Ürün Veri SayfasıJohnson-controls-m9220-bgc-3.pdf
Honeywell Motorlarının yerini alırMS7520A2007
rotasyonCW veya CCW
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüOrantılı
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi90 Derece
Zamanlama (Sn.)150 sn.
Tork177 inç libre
TipGeri çekme yayı
La kullanDamperler ve Valfler
Gerilim24 AC / DC
Voltaj derecesi24V AC / DC
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.12
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)42.67
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8501104040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Johnson Controls M9220-GGA-3 aktüatör, HVAC sistemlerinde hassas vana kontrolü için kullanılır. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında vanaların açılıp kapanmasını modüle etmek için kullanılır. Bu aktüatör, optimum konfor ve enerji verimliliğini koruyarak verimli sıcaklık ve akış kontrolü sağlar. Stabil çevre koşulları sunar ve enerji tüketimini en aza indirir.

Özellikler:

  • Kolay kurulum için ve yayın geri dönüşünü her iki yönde de kolaylaştırmak için ters çevrilebilir bir montaj tasarımına sahiptir.
  • Bu M9220-GGA-3 elektrikli aktüatör, aşırı yük durumunda motoru devre dışı bırakarak servis ömrünü uzatan bir elektronik durma algılama özelliğine sahiptir.
  • Dahili bileşenlerin daha fazla korunması ve korozyon direnci için alüminyum bir muhafaza ile birlikte gelir.
  • Bu elektrikli aktüatör, ayarlanabilir ve sabit bir anahtarlama noktasını kolaylaştırmak için entegre yardımcı anahtarlar sunar.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Johnson Controls M9000-519 Valf Bağlantı Kiti: Bu küresel vana bağlantı kiti, HVAC sistemlerinde küresel vanaların açılıp kapanmasını kontrol etmek, sıcaklık ve basınç kontrolü için sıvı akışını düzenlemek amacıyla markanın aktüatörüyle birlikte kullanılır.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Johnson Controls M9220-GGA-3 aktüatörün tork ve güç değeri nedir?

C. Bu aktüatörün tork değeri 177 lb-inç ve gelişmiş elektrik iletkenliği için 20VA güç değeri vardır.

S. Bu aktüatör sürekli çalışma için kullanılabilir mi?

C. Evet, bu aktüatör, güç kaybı veya kontrol sistemi arızası sırasında manuel kontrole izin vererek işlevselliğin devam etmesini sağlayan manuel geçersiz kılma özelliğine sahiptir.

S. Bu M9220-GGA-3 aktüatöründe konum göstergesi için dahili geri bildirim var mı?

A.

  • Aktüatörün belgelerine veya spesifikasyonlarına bakın.
  • Yerleşik konum geri bildiriminden bahsedilip bahsedilmediğini doğrulayın.
  • Geri bildirim özellikleri hakkında bilgi için kullanım kılavuzunu inceleyin.
  • Emin değilseniz açıklama için Johnson Controls desteğiyle iletişime geçin.

S. Bu Johnson Controls M9220-GGA-3 aktüatör için önerilen herhangi bir bakım prosedürü var mı?

A.

  • Fiziksel hasar, gevşek bağlantı ve doğru montaj olup olmadığını kontrol edin.
  • Tavsiye edilen yağlayıcıyı hareketli parçalara kılavuzda belirtildiği şekilde uygulayın.
  • Doğru okumalar için konum geri bildirimini periyodik olarak kalibre edin.
  • Paraziti önlemek için aktüatörü kir ve kalıntılardan temiz tutun.
  • Optimum performans için üretici tarafından sağlanmışsa güncellemeleri uygulayın.
  • Çalışma sırasında alışılmadık sesler veya düzensiz hareket olup olmadığına bakın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikYükseklikGüç tüketimiZamanlama (Sn.)TorkÜcret
JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 Oransal Aktüatör 177 Tork | AD4HLH 41P603 M9220-GGC-3131 F3-3 / 8 "10.5 "15.5 VA150177 In.Lbs.€640.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 Elektrikli Aktüatör, 177 İn. lbs Tork, Yüzer, Yay Geri Dönüşlü, Oransal
€571.88 / Adet