Johnson Controls | Oransal Aktüatör 9220 Tork | 3p177 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 Oransal Aktüatör 177 Tork | AD4HLH 41P603

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 Oransal Aktüatör 177 Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HLH Modeli: M9220-GGC-3Çapraz Referans: 41P603
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
€598.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık131 F
derinlik3-3 / 8 "
Elektrik bağlantılarıKablo
Yükseklik10.5 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi15.5 VA
Güç derecesi20 VA
Ürün Veri Sayfasıjohnson-kontroller-m9220-gga-3.pdf
Honeywell Motorlarının yerini alırMS7520A2205
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüOrantılı
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi90
Anahtar Türü2 SPDT'li
Zamanlama (Sn.)150
Tork177 In.Lbs.
TipGeri çekme yayı
UPC694777101895
Gerilim24 AC / DC
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.29
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)42.42
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8501104040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikYükseklikGüç tüketimiZamanlama (Sn.)TorkÜcret
JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 Elektrikli Aktüatör, 177 İnç. lbs Tork, Yüzer, Yay Geri Dönüşlü, Oransal | AD4HLG 41P602 M9220-GGA-3-40 derece 131 dereceye kadar F3 3 / 16 "10 5 / 16 "15.5VA150 sn.177 inç libre€516.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 Oransal Aktüatör 177 Tork
€598.05 / Adet