Johnson Controls | Küresel Vana 7844 Yollu Karıştırma 3/1 İnç Fnpt | 2p41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS VG7844GT Küresel Vana 3 Yollu Karıştırma 1/2 İnç Fnpt | AD4JBH 41P945

JOHNSON CONTROLS VG7844GT Küresel Vana 3-yollu Karıştırma 1/2 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4JBH Modeli: VG7844GTÇapraz Referans: 41P945
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
€514.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana Daha Az Aktüatör
gövde MalzemesiBronz
Hacim Katsayısı4.6
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı Türü(F) NPT
derinlik1.625 "
Yükseklik4.75 "
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.338 Derece F
Güvenli Çalışma Buhar Basıncı100 psi
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı308 psi
Döşeme MalzemesiPaslanmaz çelik
Valf Tasarımı3 Yollu Karıştırma
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf Tasarımıgövde MalzemesiHacim KatsayısıgenişlikBağlantı boyutuBağlantı TürüderinlikYükseklikÜcret
JOHNSON CONTROLS VG2831TM Küresel Vana, 3 Yollu, 2-1/2 İnç, Flanşlı, Dökme Demir | AD4HWN 41P833 VG2831TM3 Yollu KarıştırmaDökme demir547"2.5 "Flanşlı7"7.25 "€1,423.97
JOHNSON CONTROLS VG2831UM Küresel Vana Daha Az Aktüatör, 3 Yollu, 3 İnç Bağlantı Boyutu, Flanşlı, Dökme Demir | AD4HWP 41P834 VG2831UM3 Yollu KarıştırmaDökme demir807 1 / 2 "3"Flanşlı7 1 / 2 "8 5 / 8 "€1,633.47
JOHNSON CONTROLS VG2831UN Küresel Vana 3 Yollu Karıştırma 3 İnç Flanşlı | AD4HWQ 41P835 VG2831UN3 Yollu KarıştırmaDökme demir807.5 "3"Flanşlı7.5 "8.625 "€1,725.14
JOHNSON CONTROLS VG2831VM Küresel Vana 3 Yollu Karıştırma 4 İnç Flanşlı | AD4HWR 41P836 VG2831VM3 Yollu KarıştırmaDökme demir1579"4"Flanşlı9"10.5 "€2,397.18
JOHNSON CONTROLS VG2831VN Küre Vana 3 Yollu Karıştırma 4 İnç Flanşlı | AD4HWT 41P837 VG2831VN3 Yollu KarıştırmaDökme demir1579"4"Flanşlı9"10.5 "€2,605.69
JOHNSON CONTROLS VG2831WN Küre Vana 3 Yollu Karıştırma 5 İnç Flanşlı | AD4HWU 41P838 VG2831WN3 Yollu KarıştırmaDökme demir23810 "5"Flanşlı10 "12.5 "€4,203.79
JOHNSON CONTROLS VG2831YN Küresel Vana 3 Yollu Karıştırma 6 İnç Flanşlı | AD4HWV 41P839 VG2831YN3 Yollu KarıştırmaDökme demir34711 "6"Flanşlı11 "14.5 "€4,943.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS VG7844GT Küresel Vana 3-yollu Karıştırma 1/2 İnç Fnpt
€514.85 / Adet