Justrite 10218 | Pistonlu Dağıtım Kutusu, 1/2 Galon, Çelik, Sarı | 13m358 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 10218 Pistonlu Dağıtım Kabı, 1/2 Galon, Çelik, Sarı | AA4ZUF JUT10218YL

JUSTRITE 10218 Pistonlu Dağıtım Kutusu, 1/2 Galon, Çelik, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4ZUF Model: 10218Çapraz Referans: JUT10218YL
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
€123.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Piston Kutusu
Kapasite2 qt
RenkSarı
kaymak karıştırıcı5"
Dasher Montaj MalzemesiPirinç
BitişElektrostatik toz boyalı
Yükseklik7.375 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.7.25 "
Piston MalzemesiPirinç, Ryton
Ürün Veri Sayfasıjustrite-10218.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu73102990000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Yanıcı sıvıları ve solventleri atık veya maruz kalmadan güvenli bir şekilde dağıtın. Kimyasallara dayanıklı Ryton'dan mı yapılmış? ve pirinçten oluşan pompa tabanı, yeniden doldurmaya gerek kalmadan altta daha az sıvı bırakacak şekilde tasarlanmıştır. Pompa tertibatının aşağı doğru bastırılması üst tavayı sıvıyla doldurur. Fazla sıvı güvenli bir şekilde rezervuara geri akar. Delikli üst tava alev tutucu görevi görür. Üst kenarda pürüzsüz, sorunsuz nemlendirme için kalıplanmış kenar koruyucu bulunur.

Özellikler:

  • Temizlik bezlerini hızlı ve kolay bir şekilde nemlendirin
  • Tasarım, yeniden doldurmaya gerek kalmadan altta daha az sıvı bırakır
  • Delikli üst tava alev tutucu görevi görür
  • Üst jantta kalıplanmış kenar koruyucu bulunur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteYükseklikDış Çap.Ücret
JUSTRITE 10018 Pistonlu Dağıtım Kabı, 1 Pint, Çelik, Sarı | AA4ZUB JUT10018YL 100181 pt5.25 "4.875 "€121.41
JUSTRITE 10118 Pistonlu Dağıtım Kabı, 1 Quart, Çelik, Sarı | AA4ZUD JUT10118YL 101181 qt5.625 "7.25 "€134.32
JUSTRITE 10318 Pistonlu Dağıtım Kabı, 1 Galon, Çelik, Sarı | AA4ZUH JUT10318YL 103181 gal.10.5 "7.25 "€149.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 10218 Pistonlu Dağıtım Kutusu, 1/2 Galon, Çelik, Sarı
€123.49 / Adet