START INTERNATIONAL ZCM2200 Serisi, Safety Guard Sistem Bant Dispenserleri
stil | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ZCM2200K | 6 11 / 16 " | 10.375 " | 5.38 " | €1,686.43 | |
A | ZCM2200B | 6.5 " | 9.875 " | 5.38 " | €1,326.41 | |
A | ZCM2200 | 6.5 " | 9.8 " | 5.3 " | €1,120.68 | |
A | ZCM2200NM | 6.5 " | 9.875 " | 5.38 " | €1,410.32 |
ZCM2200 Serisi, Güvenlik Koruma Sistemi Bant Dispenserleri
Start International ZCM2200 Serisi güvenlik koruma sistemi bant dağıtıcıları, paketleme, nakliye, üretim ve perakende ortamlarında işlemleri kolaylaştırmak ve paketlerin, kartonların ve kutuların güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlamak için kullanılan araçlardır. Bu dağıtıcılar, bant kesme işlemi sırasında kazara yaralanmaları önlemeye yardımcı olan, operatörün korunmasını ve işyeri güvenliğini sağlayan bir güvenlik koruma sistemine sahiptir. Yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için alaşımlı çelik yapıya sahiptirler. Bu bant dağıtıcıları, kesme uzunluğunu programlamak ve 3 farklı uzunlukta dağıtım yapmak için LED ekran panelleriyle birlikte gelir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Kompresörü Pompaları
- Püskürtme Tabancası Aksesuarları
- Ön Cam ve Çit Gizlilik Ekranları
- Düşük Yağ Koruması
- Aktüatör Aksesuarları
- Bitirme malzemeleri
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- APPLETON ELECTRIC Anahtar Montajı Ön Kapak
- SPEEDAIRE Çift Etkili Kompakt Hava Silindiri, Vida Boşluğu Delikleri Her İki Uçta Montaj, 2-1/2" Delik Çapı
- BOSCH Bi-Metal Tilki Kuyruğu Testere Bıçağı
- KEY-BAK Siyah Kimlik Kartı Toplayıcı, Bükülmeden
- STANLEY Orta Hizmet Kolu
- POWER FIRST Hızlı Ekleyici Konektörü
- DESTACO 385, 385-R, 385-L Serisi Çekmeli Mandallı Kelepçeler
- APPLETON ELECTRIC Patlamaya Dayanıklı Pilot Işık Kontrol İstasyonları
- JUSTRITE Yalnızca Yağ Emici Rulolar, Eritme
- BALDOR / DODGE QD, W Boyut Burçlar