Bu UN/DOT solvent atık sistemleri, bir veya daha fazla HPLC makinesi için sıvı atık toplama ve imha sağlar. Karbon egzoz filtresi, solventlerden yayılan potansiyel olarak zararlı buharları yakalayarak işleri tehlikeli dumanların solunmasına karşı korur. UN/DOT sertifikalı damacana ve 70 mm kapalı kapak (UN Derecelendirmesi 3H1/Y1.8/100), laboratuvar atıklarının tek kullanımlık ve kolay imhası için tasarlanmıştır. Asetal homopolimer adaptörlü HDPE kapak, hortum ucu bağlantı noktaları olan ve olmayan çok çeşitli boru bağlantı noktası konfigürasyonları sunar ve kullanılmayan bağlantı noktalarını kapatmak için kimyasallara dayanıklı bir EPDM conta ve ek tapalar içerir. Ergonomik olarak tasarlanmış HDPE damacana, tam kavrama için geniş bir üst tutamağa sahiptir ve agresif solventlere karşı mükemmel kimyasal uyumluluk sağlar. 90 derecelik filtre adaptörü, karbon filtrenin tezgah üzerinde veya altında optimum sistem depolama alanı elde etmesi için düşük profilli bir konum sağlar. Her sistemde bir HDPE UN/DOT kabı, iki adet 70 mm'lik kapak (biri atık toplama için portlu adaptörlü ve diğeri güvenli taşıma için kapalı), atık boruları için çeşitli portlar, bir karbon egzoz filtresi, karbon egzoz filtresi için bir port, bir adet düz ve bir adet 90 derecelik filtre adaptörü, boru bağlantı parçaları, EPDM conta ve kullanılmayan bağlantı noktaları için tapalar. İsteğe bağlı filtre değiştirme göstergesi, filtrenin ne zaman doyduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini görmeyi kolaylaştırır. Not: Yükseklik, yatay konumdaki filtreyi içerir.
Özellikler:
- Karbon filtre, uçucu organik bileşik buharlarının havaya salınmasını önler
- Ambalaj grubu II ve tehlikeli kimyasallar için UN/DOT sertifikalı damacana ve kapalı kapak
- Boru bağlantı parçaları, atık borularını damacanalara sabitleyerek sızıntıları veya dökülmeleri önleyen kapalı bir sistem oluşturur
- İki parçalı kapak tasarımı, kapalı bir kapak takmak için hortumu adaptörden çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırır
- Ergonomik yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) UN/DOT kapları mükemmel kimyasal uyumluluk sağlar