Justrite 12889 | Damacana Kapağı, 120 Mm, Açık, 2 X 1/4 İnç Göbekli, Borulu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 12889 Damacana Kapağı, 120 mm, Üstü Açık, Adaptörlü, 2 X 1/4 İnç Göbek, Borulu | CD8DMW

JUSTRITE 12889 Damacana Kapağı, 120 mm, Üstü Açık, Adaptörlü, 2 X 1/4 İnç Göbekli, Borulu

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8DMW Model: 12889
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
€168.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
Yükseklik38.1 "
MalzemePolipropilen
Dış Çap.7.5 "
Ürün Veri Sayfasıjustrite-12889.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)33.02
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bu sızdırmaz, kapalı sistemle yüksek değerli ürünlerin açık havada dökülmesini ortadan kaldırın. Önceden monte edilmiş platin kürlemeli silikon boru, damacanaların kolayca kişiselleştirilmesine olanak tanır. Farmasötik, biyoteknoloji ve laboratuvar uygulamalarında aseptik sıvı elleçleme için tasarlanan bu doldurma ve havalandırma kapakları, önceden monte edilmiş uzunluklarda platinle kürlenmiş silikon boru, platinle kürlenmiş silikon conta ve kalıplanmış polipropilen (PP) kapak ve adaptör içerir. aseptik konektörler ve havalandırma filtreleri gibi ek sıvı aktarım bileşenlerini kabul eden hortum uçları. Kapaklar 53 mm, 83 mm veya 120 mm kapaklı şişeler ve damacanalarla uyumludur ve tüm bileşenler 15 PSI ve 250 °F (121 °C) sıcaklıkta 20 dakika boyunca otoklavlanabilir. Not: Yüksekliğe önceden monte edilmiş borular dahildir.

Özellikler:

  • Yüksek saflıkta sıvılar ve hassas biyolojik maddeler için aseptik işleme çözümleri
  • Bu sızdırmaz, kapalı sistemle yüksek değerli ürünlerin açık havada dökülmesini ortadan kaldırın
  • Önceden monte edilmiş platinle sertleştirilmiş silikon boru, damacanaların kolayca kişiselleştirilmesine olanak tanır
  • Çoklu hortum ucu konfigürasyonları mevcuttur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDış Çap.bedenÜcret
JUSTRITE 12852 Damacana Kapağı, 53 mm, Kapalı, 2'li Paket | CD8DLH 128521.6 "3"-€74.55
JUSTRITE 12853 Damacana Kapağı, 53 mm, Açık, Kapatma Adaptörü, 2'li Paket | CD8DLJ 128531.8 "3"-€123.73
JUSTRITE 12854 Damacana Kapağı, 53 mm, 2 x 1/8 İnç Boyut, Adaptör | CD8DLK 128543.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12855 Damacana Kapağı, 53 mm, 2 x 1/4 İnç Boyut, Adaptör | CD8DLL 128553.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12856 Damacana Kapağı, 53 mm, 2 x 5/16 İnç Boyut, Adaptör | CD8DLM 128563.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12857 Damacana Kapağı, 83 mm, Kapalı, 2'li Paket | CD8DLN 128572.6 "5"-€111.41
JUSTRITE 12858 Damacana Kapağı, 83 mm, Açık, 2'li Paket | CD8DLP 128583"5"-€183.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 12889 Damacana Kapağı, 120 mm, Üstü Açık, Adaptörlü, 2 X 1/4 İnç Göbekli, Borulu
€168.48 / Adet