Justrite 268505 | Asma Kilitli Metal Ankraj Kablo Seti | 14n881 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 268505 Asma Kilitli Metal Ankraj Kablosu Seti | AA6QWH 14N881

JUSTRITE 268505 Asma Kilitli Metal Ankraj Kablo Kiti

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6QWH Model: 268505Çapraz Referans: 14N881
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
€91.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabitleme Kablosu Kiti
RenkGümüş
BitişGalvanize
Kapalı / AçıkDış Aydınlatma
MalzemeÇelik
Ürün Veri Sayfasıjustrite-268505.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7312107000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Asma Kilitli Ankraj Kablo Kiti (model 268505) Sigara İçenlerin Ateşkesi için ekstra güvenlik sağlar. kül tablasını insanların izinsiz açmasını ve istenmeyen atıkların eklenmesini engeller. Güçlü rüzgarlar veya fırtınalar gibi şiddetli hava koşullarında ekstra stabilite sağlamak için de kullanılabilir. Bu kit, 36 inçlik (914 mm) tel halatın bir ucunu bir korkuluk veya çit etrafına bağlayıp ardından kablo ucunu ve asma kilidi tabandaki bağlama çentiğine takarak kül tablanıza takılabilir.

Özellikler:

  • Orijinal, Elit ve Kişisel Sigara İçenlerin Ateşkesine uyuyor mu?
  • Şiddetli hava koşullarında ekstra stabilite oluşturmaya yardımcı olur
  • Kurcalamayı önlemek için ekstra güvenlik sağlar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 268505 Asma Kilitli Metal Ankraj Kablo Kiti
€91.94 / Adet