Justrite 7110200 | Tip I Emniyetli Kutu 1 Galon Sarı 11 İnç Yükseklik | 13m454 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JUSTRITE 7110200 Güvenlik Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 1 Galon, 11 İnç Yükseklik, Sarı | AA4ZYC JCN7110200, 7110200Z

JUSTRITE 7110200 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 1 Galon, 11 İnç Yükseklik, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4ZYC Model: 7110200Çapraz Referans: JCN7110200, 7110200Z
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
€100.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tip I Güvenlik Kutusu
Kapasite1 gal.
RenkSarı
Çevresel korumaNEPA30
Dökün Delik Boyutunu Doldurun1.58 "
Kolu tipiSallanan Kolu
Yükseklik11 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.9.5 "
Ürün Veri Sayfasıjustrite-7110200.pdf
İçin kullanılırDizel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.12
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu73102990000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Justrite 7110200 Tip 1 emniyet bidonu, dizel (1 galona kadar) doldurmak ve dökmek için uygundur. Çim biçme makineleri ve motorlu testereler gibi küçük ekipmanlar için idealdir. Patlamaya veya kırılmaya karşı koruma sağlamak için 3 ila 5 psig arasında havalandırmaya izin veren otomatik pozitif basınç tahliye mekanizmasına sahip kapalı bir kapağa sahiptir.

Özellikler:

  • Kolay doldurma ve dökme için tek ağızlı tasarım.
  • Isı dağılımına izin veren ve geri tepmeyi önleyen paslanmaz çelik alev tutucu ile donatılmıştır.
  • Yüksek dereceli kaplamalı çelik, sızdırmaz yapı sunar ve toz kaplamalı kaplama, kimyasallara ve zorlu koşullara karşı dayanıklıdır.
  • Kolay dökme ve taşıma için kutunun ağırlığını açma mekanizmasına karşı kaldıracak şekilde dengeli bir tasarıma sahip serbest sallanan bir tutamağa sahiptir.
  • Yanıcı sıvıyı tanımlamak ve kazaları önlemek için sarı renklidir.
  • Sıçramalardan ve dökülmelerden korumak için büyük ve yuvarlak kase.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Justrite İki Konumlu Huniler: Küçük açıklıklara sıvıyı güvenli bir şekilde dökmek için kullanılırlar. Doldurmak veya saklamak için katlanabilirler ve dökmek için yukarı çekilebilirler.

Standartlar ve Onaylar:

  • FM
  • UL/ULC
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

Sık sorulan Sorular:

S. Yüksek kaliteli kaplamalı çeliğin avantajı nedir?

A. Yüksek kaliteli kaplamalı çelik, korozyona karşı mükemmel direnç, maksimum güç ve aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklılık sağlar.

S. Tetik bırakma ile sallanan kol arasındaki fark nedir?

A.

  • Küçük kapasiteye (1 L) sahip Justrite güvenlik kutuları, zahmetsiz dökme için bir tetik bırakma koluna sahiptir.
  • Büyük kapasiteli teneke kutular, düzgün dökmek ve ağır yükleri kolayca taşımak için sallanan kulplar kullanır.

S. Güvenlik kutularının farklı renkleri neyi ifade eder?

A.

  • Kırmızı - Benzin
  • Sarı - Dizel
  • Mavi - Gazyağı
  • Yeşil - Yağ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteDökün Delik Boyutunu DoldurunKolu tipiYükseklikDış Çap.Ücret
JUSTRITE 10111 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 1/4 Galon, Sarı | AA4ZUC JCN10111Z0, 10111Z 101111 qt0.89 "Tetik Kolu8.25 "4.813 "€256.04
JUSTRITE 7110210 Güvenlik Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 1 Galon, 11 İnç Yükseklik, Sarı | AA4ZYD 13M455 71102101 gal.1.58 "Sallanan Kolu11 "9.5 "€117.65
JUSTRITE 7120200 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 2 Galon, Sarı | AA4ZYJ JCN7120200, 7120200Z 71202002 gal.1.58 "Sallanan Kolu13.75 "9.5 "€103.45
JUSTRITE 7120210 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 2 Galon, 13-3/4 İnç Yükseklik, Sarı | AA4ZYK 13M461 71202102 gal.1.58 "Sallanan Kolu13.75 "9.5 "€120.37
JUSTRITE 7125200 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 2-1/2 Galon, Sarı | AA4ZYR JCN7125200, 7125200Z 71252002.5 gal.1.58 "Sallanan Kolu11.5 "11.75 "€113.82
JUSTRITE 7125210 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 2-1/2 Galon, Sarı | AA4ZYT 13M468 71252102.5 gal.1.58 "Sallanan Kolu11.5 "11.75 "€132.43
JUSTRITE 7150210 Güvenlik Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 5 Galon, 16-7/8 İnç Yükseklik, Sarı | AA4ZZA 13M475 71502105 gal.1.58 "Sallanan Kolu16.875 "11.75 "€139.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JUSTRITE 7110200 Emniyet Kabı, Alev Tutucu, Tip I, 1 Galon, 11 İnç Yükseklik, Sarı
€100.08 / Adet