Justrite 7120110 Tip 1 güvenlik tenekesi, benzin gibi 2 galon yanıcı sıvıları depolamak için uygundur. Petrol & gaz, kimya, otomotiv ve bakım & onarım uygulamalarında depolanan sıvıların doldurulması, taşınması ve dökülmesi için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Justrite 7120110 Tip 1 emniyet kabı, doldurma / boşaltma işleminden sonra otomatik olarak kapanmak üzere yay yüklü, kendiliğinden kapanan contalı bir kapakla donatılmıştır, böylece buharların çıkmasını veya depolanan sıvıların dökülmesini önler.
- Bu kapak ayrıca, bir yangın durumunda yırtılmayı / patlamayı önlemek için buharları dışarı atmak için bir pozitif basınç tahliye mekanizmasına sahiptir.
- Dökme veya doldurma sırasında herhangi bir harici ısı kaynağının tutuşmasını durdurmak için doldurma / dökme musluğuna entegre paslanmaz çelik alev tutucuya sahiptir.
- Bu güvenlik kutusunun sallanan kolu, kapağı açmak için geri çekilir ve ünitenin kolay taşınmasını sağlar.
- İki pozisyona sahip bir polipropilen huni ile birlikte gelir. Huni, dökerken yukarıda kalır ve kutuyu doldururken aşağı katlanır.
- Bu Justrite 7120110 Tip 1 güvenlik kutusu, olası tehlikelere karşı uyarı için, belirlenen departman veya bireysel kullanıcıları belirtmek ve yanlış kullanımdan veya uyumsuz sıvıların karıştırılmasından kaçınmak için geniş bir içerik tanımlama alanına sahip sarı renkli bir banta sahiptir.
- Benzinin depolandığını belirtmek ve herhangi bir kazayı ve çapraz bulaşmayı önlemek için kırmızı renk kodludur.
Uyumlu Aksesuarlar:
Standartlar ve Onaylar:
- FM Onaylı
- UL/ULC
- TUV
- OSHA
- NFPA Kodu 30
- CARB Uyumluluğu
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Justrite 7120110 Tip 1 güvenlik kutusuyla birlikte verilen huninin kullanımı nedir?
A. Birlikte verilen huni, depolanan sıvıyı küçük açıklıklara dökmek için ünitenin çıkış ağzına takılır. Huni, dökme işlemi sırasında sıçramayı ve dökülmeyi önlemek için büyük bir yuvarlak kaseye sahiptir.
S. Justrite 7120110 Tip 1 emniyet kutusunun yapı malzemesi nedir?
A. Justrite 7120110 Tip 1 güvenlik kutusu, yüksek dereceli kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptir ve yan duvar nervürlerine sahiptir, bu da onu sızdırmaz, kimyasallara dayanıklı, oldukça sağlam ve ağır hizmet operasyonları için uygun hale getirir.
S. Tip 1 ve Tip 2 güvenlik kutusu arasındaki fark nedir?
A. Tip I güvenlik kutuları, sıvıları doldurmak veya dağıtmak için tek bir açıklığa sahiptir ve Tip II güvenlik kutularının, biri tam olarak dökmek için, diğeri ise kolayca doldurmak için ergonomik bir kaldırma koluna sahip iki ayrı açıklığı vardır.